Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 985-118 Set poanson Drive Pin 8 In | AD8MYZ 4LB27

MITUTOYO 985-118 Set poanson Pin de antrenare 8 in

În stoc
Articol: AD8MYZ Model: 985-118Crucea Ref: 4LB27

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de perforare a pinului de acționare
Lungime8"
MaterialOţel
Număr de bucați5
Mărimi incluse1.375 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205595560
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Punch Piece Design (2 bucată de design)

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
MITUTOYO 985-119 Set poanson Pin Drive 4 In | AD8MZA 4LB28 985-1194"Oţel81 / 16-5 / 16 "€71.81
MITUTOYO 985-120 Set poanson Pin alama 4 In | AD8MZB 4LB29 985-1204"Alamă81 / 16-5 / 16 "€55.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 985-118 Set poanson Pin de antrenare 8 in
€69.72 /unitate