Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1314000 Ancoră de fixare, 3/8 inch diametru, 20 buc | AF9PQE 30PK15

MKT FASTENING 1314000 Ancoră de fixare, 3/8 inch diametru, 20 buc.

În stoc
Articol: AF9PQE Model: 1314000Crucea Ref: 30PK15
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
€16.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Instrumente de acționare4XMF2
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime1"
MaterialOțel zincat
Min. Adâncimea găurii1"
Adâncimea firului3 / 8 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipNon-flanșă
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1321
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1321
Tensiunea finală (lbs.)2050
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2077
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2104

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Detalii produs:

    • Instalarea se transformă (până când setați umerii sculei pe buza ancorei)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1314000 Ancoră de fixare, 3/8 inch diametru, 20 buc.
€16.55 /ambalaj