Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 13380SH Ancoră de fixare, 1/2 inch diametru, 20 buc | AF9PRA 30PK34

MKT FASTENING 13380SH Ancoră de fixare, 1/2 inch diametru, 20 buc.

În stoc
Element: AF9PRA Model: 13380SHCrucea Ref: 30PK34
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
€29.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel zincat
Min. Adâncimea găurii3 / 4 "
Adâncimea firului3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFlanșă
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3714
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3714
Tensiunea finală (lbs.)2083

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Detalii produs:

    • Instalarea se transformă (până când setați umerii sculei pe buza ancorei)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 13380SH Ancoră de fixare, 1/2 inch diametru, 20 buc.
€29.42 /ambalaj