Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1674160 Anchor Hammer, 1/4 Inch Anchor Dia., 4 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HNQ 4KJC4

MKT FASTENING 1674160 Ciocan de ancorare, 1/4 inch diametru, 4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AD8HNQ Model: 1674160Crucea Ref: 4KJC4
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
€182.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră Hammer Drive
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei4"
Stilul șefuluiFinisat plat
MaterialOțel aliat tratat termic, zincat
Max. Grosimea dispozitivului de fixare2-7/8 "
Min. Încorporare1.125 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2010

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5065
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1674160 Ciocan de ancorare, 1/4 inch diametru, 4 inch lungime, 100 buc.
€182.50 /ambalaj