Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1714SS0 Manșon de ancorare, 1/2 inch diametru, 2-1/4 inch lungime, 5 buc | AF9PTN 30PK69

MKT FASTENING 1714SS0 Manșon de ancorare, 1/2 inch diametru ancoraj, 2-1/4 inch lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AF9PTN Model: 1714SS0Crucea Ref: 30PK69
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
€140.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei2.25 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3 / 4 "
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5760
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4860

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1714SS0 Manșon de ancorare, 1/2 inch diametru ancoraj, 2-1/4 inch lungime, 5 buc.
€140.02 /ambalaj