Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1716SS0 Sleeve Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PTP 30PK70

MKT FASTENING 1716SS0 Manșon de ancorare, 1/2 inch diametru ancoraj, 4 inch lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AF9PTP Model: 1716SS0Crucea Ref: 30PK70
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
€261.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei4"
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru2.5 "
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5760
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4860

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1716SS0 Manșon de ancorare, 1/2 inch diametru ancoraj, 4 inch lungime, 5 buc.
€261.52 /ambalaj