Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1718000 Ancoră cu manșon, 5/8 inch diametru, 2-1/4 inch lungime, 5 buc | AF9PRN 30PK46

MKT FASTENING 1718000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 5/8 inch, lungime ancore de 2-1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AF9PRN Model: 1718000Crucea Ref: 30PK46
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
€28.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei2.25 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 4 "
Min. Încorporare2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7880
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5970

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1718000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 5/8 inch, lungime ancore de 2-1/4 inch, 5 buc.
€28.35 /ambalaj