Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1720000 Ancoră cu manșon, 5/8 inch diametru, 6 inch lungime, 5 buc | AF9PRR 30PK49

MKT FASTENING 1720000 Ancoră manșon, diametru ancore de 5/8 inch, lungime ancore de 6 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AF9PRR Model: 1720000Crucea Ref: 30PK49
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
€49.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei6"
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru4.5 "
Min. Încorporare2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7880
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5970

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1720000 Ancoră manșon, diametru ancore de 5/8 inch, lungime ancore de 6 inch, 5 buc.
€49.23 /ambalaj