Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1772000 Sleeve Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 2-3/4 Inch Anchor Length, 25Pk | AF9PRZ 30PK56

MKT FASTENING 1772000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 3/8 inch, lungime ancore de 2-3/4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AF9PRZ Model: 1772000Crucea Ref: 30PK56
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
€46.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei2.75 "
Stilul șefuluiCap plat
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 2 "
Min. Încorporare1.25 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2020
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2960

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1772000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 3/8 inch, lungime ancore de 2-3/4 inch, 25 buc.
€46.85 /ambalaj