Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2512234 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1/2 inch, lungime ancore de 2-3/4 inch, 50 buc | AD8HKC 4KHU3

MKT FASTENING 2512234 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1/2 inch, lungime ancore de 2-3/4 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AD8HKC Model: 2512234Crucea Ref: 4KHU3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€270.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei2.75 "
Încorporarea în beton2.25 "
finalizareaDicromat galben
MaterialOțel dicromat galben
Max. Grosimea de lucru1 / 8 "
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Extragere finală (Lb.)5068
Forfecare finală (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6828
Tensiunea finală (lbs.)5068
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5068

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0905
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2512234 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1/2 inch, lungime ancore de 2-3/4 inch, 50 buc.
€270.27 /ambalaj