Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2514314 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1/4 inch, lungime ancore de 3-1/4 inch, 100 buc | AD8HJX 4KHT7

MKT FASTENING 2514314 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1/4 inch, lungime ancore de 3-1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AD8HJX Model: 2514314Ref încrucișat: 4KHT7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€308.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei3.25 "
Încorporarea în beton1.125 "
finalizareaDicromat galben
MaterialOțel dicromat galben
Max. Grosimea de lucru1.875 "
Min. Încorporare1.125 "
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Extragere finală (Lb.)1015
Forfecare finală (Lb.)1472
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1472
Tensiunea finală (lbs.)1015
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1015

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.061
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2514314 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1/4 inch, lungime ancore de 3-1/4 inch, 100 buc.
€308.43 /ambalaj