MKT FASTENING 2516000 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1 inch, lungime ancore de 6 inch, buc. 10 | AD8HKZ 4KHW5

MKT FASTENING 2516000 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1 inch, lungime ancore de 6 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AD8HKZ Model: 2516000Ref încrucișat: 4KHW5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€353.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei6"
Încorporarea în beton4.5 "
finalizareaDicromat galben
MaterialOțel dicromat galben
Max. Grosimea de lucru1 / 2 "
Min. Încorporare4.5 "
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet1-8
Extragere finală (Lb.)15,829
Forfecare finală (Lb.)28,023
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)28,023
Tensiunea finală (lbs.)15,829
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15,829

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2516000 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1 inch, lungime ancore de 6 inch, 10 buc.
€353.08 /ambalaj