MKT FASTENING 2534434 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 3/4 inch, lungime ancore de 4-3/4 inch, 25 buc | AD8HKP 4KHV5

MKT FASTENING 2534434 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 3/4 inch, lungime ancore de 4-3/4 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AD8HKP Model: 2534434Ref încrucișat: 4KHV5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€333.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei4.75 "
Încorporarea în beton3.375 "
finalizareaDicromat galben
MaterialOțel dicromat galben
Max. Grosimea de lucru5 / 8 "
Min. Încorporare3.375 "
Lungimea filetului2.875 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Extragere finală (Lb.)11,975
Forfecare finală (Lb.)15,126
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15,126
Tensiunea finală (lbs.)11,975
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11,975

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.4285
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2534434 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 3/4 inch, lungime ancore de 4-3/4 inch, 25 buc.
€333.55 /ambalaj