MKT FASTENING 2534812 Wedge Anchor, Grade 5, 3/4 Inch Anchor Dia., 8-1/2 Inch Anchor Length, 15Pk | AD8HKU 4KHV9

MKT FASTENING 2534812 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 3/4 inch, lungime ancore de 8-1/2 inch, 15 buc.

În stoc
Element: AD8HKU Model: 2534812Ref încrucișat: 4KHV9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€293.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei8.5 "
Încorporarea în beton3.375 "
finalizareaDicromat galben
MaterialOțel dicromat galben
Max. Grosimea de lucru4.375 "
Min. Încorporare3.375 "
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Extragere finală (Lb.)11,975
Forfecare finală (Lb.)15,126
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15,126
Tensiunea finală (lbs.)11,975
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11,975

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6995
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2534812 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 3/4 inch, lungime ancore de 8-1/2 inch, 15 buc.
€293.24 /ambalaj