MKT FASTENING 2558812 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 5/8 inch, lungime ancore de 8-1/2 inch, 25 buc | AD8HKM 4KHV3

MKT FASTENING 2558812 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 5/8 inch, lungime ancore de 8-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AD8HKM Model: 2558812Ref încrucișat: 4KHV3

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€357.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei8.5 "
Încorporarea în beton2.75 "
finalizareaDicromat galben
MaterialOțel dicromat galben
Max. Grosimea de lucru5.125 "
Min. Încorporare2.75 "
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Extragere finală (Lb.)5556
Forfecare finală (Lb.)9659
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9659
Tensiunea finală (lbs.)5556
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5556

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.54
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2558812 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 5/8 inch, lungime ancore de 8-1/2 inch, 25 buc.
€357.11 /ambalaj