MKT FASTENING 2578100 Wedge Anchor, Grade 5, 7/8 Inch Anchor Dia., 10 Inch Anchor Length, 10Pk | AD8HKY 4KHW4

MKT FASTENING 2578100 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 7/8 inch, lungime ancore de 10 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AD8HKY Model: 2578100Ref încrucișat: 4KHW4

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€349.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.7 / 8 "
Lungimea ancorei10 "
Încorporarea în beton4"
finalizareaDicromat galben
MaterialOțel dicromat galben
Max. Grosimea de lucru5.125 "
Min. Încorporare4"
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Extragere finală (Lb.)13,902
Forfecare finală (Lb.)21,574
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)21,574
Tensiunea finală (lbs.)13,902
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13,902

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.748
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2578100 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 7/8 inch, lungime ancore de 10 inch, 10 buc.
€349.59 /ambalaj