MKT FASTENING 2611490 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1-1/4 inch, lungime ancore de 9 inch, buc. 4 | AB6KLB 21U910

MKT FASTENING 2611490 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1-1/4 inch, lungime ancore de 9 inch, 4 buc.

În stoc
Articol: AB6KLB Model: 2611490Crucea Ref: 21U910

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€384.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1.25 "
Lungimea ancorei9"
Încorporarea în beton6.5 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2.5 "
Min. Încorporare6.5 "
Lungimea filetului3.25 "
Dimensiune de filet1 1 / 4-7
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)23090
Forfecare finală (Lb.)33000
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)33000
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)33000
Tensiunea finală (lbs.)23090
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)14720
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)23090

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.53
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2611490 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1-1/4 inch, lungime ancore de 9 inch, 4 buc.
€384.84 /ambalaj