Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 261231I Drop-In Anchor, 1/2-13 Thread Size, 3-1/2 Inch Length | AF7HKB 21DC01

MKT FASTENING 261231I Ancoră de fixare, dimensiune filet 1/2-13, lungime 3-1/2 inch

În stoc
Articol: AF7HKB Model: 261231ICrucea Ref: 21DC01
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
€14.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime3-1/4 "
MaterialOţel
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipWedge Anchor
Tensiunea finală (lbs.)9719
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9719

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 261231I Ancoră de fixare, dimensiune filet 1/2-13, lungime 3-1/2 inch
€14.87 /unitate