Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2612414 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 Inch Anchor Dia., 4-1/4 Inch Anchor Length, 10Pk | AB6KKB 21U886

MKT FASTENING 2612414 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1/2 inch, lungime ancore de 4-1/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AB6KKB Model: 2612414Crucea Ref: 21U886
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
€39.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei4.25 "
Încorporarea în beton2.25 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2"
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)5068
Forfecare finală (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6828
Tensiunea finală (lbs.)5068
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4120
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5068

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2612414 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1/2 inch, lungime ancore de 4-1/4 inch, 10 buc.
€39.23 /ambalaj