Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2634700 Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/4 Inch Anchor Dia., 7 Inch Anchor Length, 5Pk | AB6KKQ 21U899

MKT FASTENING 2634700 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 3/4 inch, lungime ancore de 7 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6KKQ Model: 2634700Crucea Ref: 21U899
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
€80.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei7"
Încorporarea în beton6.75 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 / 4 "
Min. Încorporare3.375 "
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)16201
Forfecare finală (Lb.)15126
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)15126
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15126
Tensiunea finală (lbs.)16201
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)13278
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)16201

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7316000000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2634700 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 3/4 inch, lungime ancore de 7 inch, 5 buc.
€80.24 /ambalaj