MKT FASTENING 2711200S Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 1 X 12 inch, buc. 4 | AB6KMJ 21U940

MKT FASTENING 2711200S Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 1 X 12 inch, 4 buc.

În stoc
Articol: AB6KMJ Model: 2711200SCrucea Ref: 21U940

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€653.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei12 "
Încorporarea în beton9"
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru3"
Min. Încorporare4.5 "
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet1-8
Tip316 oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)24375
Forfecare finală (Lb.)28023
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)28023
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)28023
Tensiunea finală (lbs.)24375
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)15479
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)24375

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.44
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2711200S Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 1 X 12 inch, 4 buc.
€653.19 /ambalaj