Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04110.100.0500 Șurub de robinet, dimensiune filet 1-8, grad 8, buc. 5 | CG8KTZ 30Z935

FABORY U04110.100.0500 Șurub de robinet, dimensiune filet 1-8, grad 8, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8KTZ Model: U04110.100.0500Ref. cruce: 30Z935 / 167G03

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€172.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare5
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului43 / 64 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime1.5 "
Lungime5 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0406
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04110.100.0500 Șurub de robinet, dimensiune filet 1-8, grad 8, 5 buc.
€172.85 /ambalaj