MKT FASTENING 2712414B Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/2 X 4-1/4 Inch Anchor Size, 200Pk | AB6KRC 21V012

MKT FASTENING 2712414B Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 1/2 X 4-1/4 inch, 200 buc.

În stoc
Articol: AB6KRC Model: 2712414BCrucea Ref: 21V012

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,234.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei4.25 "
Încorporarea în beton2.25 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2"
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip303 / 304 din oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)5068
Forfecare finală (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6828
Tensiunea finală (lbs.)5068
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4120
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5068

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.32
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2712414B Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 1/2 X 4-1/4 inch, 200 buc.
€2,234.91 /ambalaj