Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 273412S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/4 X 12 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMC 21U934

MKT FASTENING 273412S ​​Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 3/4 X 12 inch, 4 buc.

În stoc
Articol: AB6KMC Model: 273412SCrucea Ref: 21U934
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
€508.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei12 "
Încorporarea în beton6.75 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru5.25 "
Min. Încorporare3.375 "
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip316 oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)16201
Forfecare finală (Lb.)15126
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)15126
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15126
Tensiunea finală (lbs.)16201
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)13278
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)16201

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 273412S ​​Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 3/4 X 12 inch, 4 buc.
€508.44 /ambalaj