Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2758600 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 5/8 X 6 inch, 5 buc. | AB6KNE 21U959

MKT FASTENING 2758600 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 5/8 X 6 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6KNE Model: 2758600Crucea Ref: 21U959
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
€130.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei6"
Încorporarea în beton5.625 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru3 / 8 "
Min. Încorporare2.75 "
Lungimea filetului4.125 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip303 / 304 din oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)9294
Forfecare finală (Lb.)9659
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)9659
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9659
Tensiunea finală (lbs.)9294
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6957
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9294

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2758600 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 5/8 X 6 inch, 5 buc.
€130.27 /ambalaj