Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2812512 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 1/2 X 5-1/2 inch, 10 buc | AB6KPK 21U987

MKT FASTENING 2812512 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 1/2 X 5-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AB6KPK Model: 2812512Crucea Ref: 21U987
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
€62.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei5.5 "
Încorporarea în beton4.5 "
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1"
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipOțel galvanizat
Extragere finală (Lb.)5772
Forfecare finală (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6828
Tensiunea finală (lbs.)5772
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4608
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5772

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2812512 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 1/2 X 5-1/2 inch, 10 buc.
€62.10 /ambalaj