Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2816000 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 1 X 6 inch, buc. 4 | AB6KQX 21V007

MKT FASTENING 2816000 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 1 X 6 inch, 4 buc.

În stoc
Articol: AB6KQX Model: 2816000Crucea Ref: 21V007
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
€176.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei6"
Încorporarea în beton4.5 "
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1.5 "
Min. Încorporare4.5 "
Lungimea filetului3.5 "
Dimensiune de filet1-8
TipOțel galvanizat
Extragere finală (Lb.)15829
Forfecare finală (Lb.)28023
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)28023
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)28023
Tensiunea finală (lbs.)15829
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)10226
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15829

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.81
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2816000 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 1 X 6 inch, 4 buc.
€176.59 /ambalaj