Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2834414 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 3/4 X 4-1/4 inch, 5 buc. | AB6KPU 21U995

MKT FASTENING 2834414 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 3/4 X 4-1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB6KPU Model: 2834414Crucea Ref: 21U995
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
€70.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei4.25 "
Încorporarea în beton3.375 "
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru7 / 8 "
Min. Încorporare3.375 "
Lungimea filetului2.375 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipOțel galvanizat
Extragere finală (Lb.)11975
Forfecare finală (Lb.)15126
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)15126
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15126
Tensiunea finală (lbs.)11975
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)9267
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11975

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2834414 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 3/4 X 4-1/4 inch, 5 buc.
€70.75 /ambalaj