Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 303461I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 3/4-10 | AF7HKR 21DC10

MKT FASTENING 303461I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 3/4-10

În stoc
Articol: AF7HKR Model: 303461ICrucea Ref: 21DC10

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€87.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de prindere epoxidică
Dimensiunea burghiului1"
Lungime7.25 "
MaterialOțel zincat
Min. Încorporare6.75 "
Min. Adâncimea găurii7-1/4 "
Rod Dia.3 / 4 "
Adâncimea firului1.5 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipFilet intern
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)29424

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.423
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7316000000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Rezistent la vibrații, mai bine pentru instalații apropiate de margine sau apropiate decât ancorele mecanice

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 303461I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 3/4-10
€87.40 /unitate