Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 305861I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 5/8-11 | AF7HKQ 21DC09

MKT FASTENING 305861I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 5/8-11

În stoc
Articol: AF7HKQ Model: 305861ICrucea Ref: 21DC09

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€68.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de prindere epoxidică
Dimensiunea burghiului1"
Lungime6.25 "
MaterialOțel zincat
Min. Încorporare6.125 "
Min. Adâncimea găurii6-1/4 "
Rod Dia.5 / 8 "
Adâncimea firului1.5 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipFilet intern
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)32148

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7316000000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Rezistent la vibrații, mai bine pentru instalații apropiate de margine sau apropiate decât ancorele mecanice

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 305861I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 5/8-11
€68.05 /unitate