Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3112032 Stud Assembly, 3/4 Inch Anchor Dia., 8 Inch Length, 10Pk | AC6NGU 35T305

MKT FASTENING 3112032 Ansamblu știft, 3/4 inch diametru ancoraj, 8 inch lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AC6NGU Model: 3112032Crucea Ref: 35T305

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€224.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu Stud
Ancoră Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Lungime8"
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare6
Min. Adâncimea găurii6
Rod Dia.3 / 4 "
Adâncimea firului8"
Dimensiune de filet3 / 4 "
TipPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.63
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Ansamblu tijă/stud filetat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3112032 Ansamblu știft, 3/4 inch diametru ancoraj, 8 inch lungime, 10 buc.
€224.30 /ambalaj