Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3206000 Glass Capsule, 5 Inch Length, Polyester Resin, 3/8 Inch Thread, 10PK | CG8YAC 35T288

MKT FASTENING 3206000 Glass Capsule, 5 Inch Length, Polyester Resin, 3/8 Inch Thread, 10PK

În stoc
Articol: CG8YAC Model: 3206000Crucea Ref: 35T288

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€35.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsulă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Începe să se întărească10 min
Dimensiunea containerului3/8 x 5 "
Tipul de containerCapsula de sticla
Timp de însănătoșire10 min
Dimensiunea burghiului7 / 16 "
Lungime5"
MaterialRasina de poliester
Min. Încorporare3 1 / 2 "
Min. Adâncimea găurii3 1/2 in
Raportul de amestecare7:1
Rod Dia.3 / 8 "
Temp. GamăGradele 23 la grade 95
Adâncimea firului5"
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipÎnvârtire
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7,800

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Tara natalaOlanda

Detalii produs:

    • Fixare cu un singur punct

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3206000 Glass Capsule, 5 Inch Length, Polyester Resin, 3/8 Inch Thread, 10PK
€35.57 /ambalaj