Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3214000 Capsulă de sticlă, 11-3/4 inch lungime, rășină poliesterică, filet 7/8 inch, 6 buc | CG8YAG 35T289

MKT FASTENING 3214000 Capsulă de sticlă, lungime de 11-3/4 inchi, rășină poliesterică, fir de 7/8 inci, 6 buc.

În stoc
Articol: CG8YAG Model: 3214000Crucea Ref: 35T289

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€54.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsulă
Ancoră Dia.7 / 8 "
Începe să se întărească10 min
Dimensiunea containerului7/8" x 11-3/4"
Tipul de containerCapsula de sticla
Timp de însănătoșire10 min
Dimensiunea burghiului1"
Lungime11 3 / 4
MaterialRasina de poliester
Min. Încorporare7 1 / 2 "
Min. Adâncimea găurii7 1/2 in
Raportul de amestecare7:1
Rod Dia.7 / 8 "
Temp. GamăGradele 23 la grade 95
Adâncimea firului11 3 / 4 "
Dimensiune de filet7 / 8 "
TipÎnvârtire
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)31,580

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Tara natalaOlanda

Detalii produs:

    • Fixare cu un singur punct

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3214000 Capsulă de sticlă, lungime de 11-3/4 inchi, rășină poliesterică, fir de 7/8 inci, 6 buc.
€54.26 /ambalaj