Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3216000 Glass Capsule, 11-3/4 Inch Length, Polyester Resin, 1 Inch Thread, 6PK | CG8YAH 35T290

MKT FASTENING 3216000 Capsulă de sticlă, lungime 11-3/4 inchi, rășină poliesterică, fir de 1 inch, 6 buc.

În stoc
Articol: CG8YAH Model: 3216000Crucea Ref: 35T290

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€62.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsulă
Ancoră Dia.1
Începe să se întărească10 min
Dimensiunea containerului1 "x 11-3 / 4"
Tipul de containerCapsula de sticla
Timp de însănătoșire10 min
Dimensiunea burghiului1 1 / 8 "
Lungime11 3 / 4
MaterialRasina de poliester
Min. Încorporare8 1 / 2 "
Min. Adâncimea găurii8 1/2 in
Raportul de amestecare7:1
Rod Dia.1
Temp. GamăGradele 23 la grade 95
Adâncimea firului11 3 / 4 "
Dimensiune de filet1mm
TipÎnvârtire
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)43,090

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Tara natalaOlanda

Detalii produs:

    • Fixare cu un singur punct

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3216000 Capsulă de sticlă, lungime 11-3/4 inchi, rășină poliesterică, fir de 1 inch, 6 buc.
€62.85 /ambalaj