Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING M14220301 Wedge Anchor, Steel, M10 Thread Size, 118mm Anchor Length, 25Pk | AD8HPF 4KJD9

MKT FASTENING M14220301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M10, lungime ancore 118 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AD8HPF Model: M14220301Crucea Ref: 4KJD9
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
€369.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare pană
Ancoră Dia.15mm
Lungimea ancorei118mm
Încorporarea în beton71mm
MaterialOțel de gradul 5
Max. Grosimea de lucru25mm
Min. Încorporare71mm
Dimensiune de filetM10 X 1.5
TipSarcină mare metrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.61
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7316000000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING M14220301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M10, lungime ancore 118 mm, 25 buc.
€369.40 /ambalaj