Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ML KISHIGO 1084-M Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 M Portocaliu | AF4HZG 8XL54

ML KISHIGO 1084-M Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 M Portocaliu

În stoc
Articol: AF4HZG Model: 1084-MCrucea Ref: 8XL54
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
€20.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPVNeevaluate
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriPortocaliu
Se potrivește cu dimensiunea pieptului40 "până la 42"
GenUnisex
Lungime30 "
MaterialPoliester Mesh
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)2
Număr de buzunare (exterior)2
Buzunare4
MărimeaM
Culoare dungiSilver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS6117809540
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț
ML KISHIGO 1084 -L Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 L Portocaliu | AF3YVY 8FY64 1084 -L44 "până la 46"30 "L€20.06
ML KISHIGO 1084-XL Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 Xl Portocaliu | AF3YVZ 8FY65 1084-XL48-50 "29 "XL€19.58
ML KISHIGO 1084-2X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl Portocaliu | AF3YWW 8FZ49 1084-2X52 "până la 54"28 "2XL€20.06
ML KISHIGO 1084-5X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 5xl Portocaliu | AF3YWX 8FZ50 1084-5X64 "până la 66"27 "5XL€20.06
ML KISHIGO 1084-4X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 4xl Portocaliu | AF4EQN 8TVM3 1084-4X60 "până la 62"25 "4XL€20.06
ML KISHIGO 1084-3X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 3xl Portocaliu | AF4ZYN 9TM69 1084-3X56 "până la 58"28 "3XL€20.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ML KISHIGO 1084-M Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 M Portocaliu
€20.06 /unitate