Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 3924 Aerator Femeie 2.2 Gpm | AF2NLE 6WA66

MOEN 3924 Aerator Femeie 2.2 Gpm

În stoc
Element: AF2NLE Model: 3924Crucea Ref: 6WA66

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€29.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerator
Dimensiune de filet55/64 "-27
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiune de filetTipPreț
MOEN 16350 Toaletă cu aerisire antivandalică | AB3FZB 1RYJ1 163500.515/16 "-27Rezistent la vandalism, fire masculine€32.69
MOEN 52600 Aerator cromat masculin 15/16-27 0.5 Gpm | AD8WYA 4NEF7 526000.5 g / min15/16 "-27Masculin€30.60
MOEN 52603 Aerator Rezistent la vandal Femeie 0.5 Gpm | AD8WYD 4NEG1 526030.5 g / min55/64 "-27Rezistent la vandalism, fire feminine€33.60
MOEN 52611 Aerator Rezistent la vandal Femeie 1.5 Gpm | AD8WYG 4NEG4 526111.5 g / min55/64 "-27Rezistent la vandalism, fire feminine€32.94
MOEN 101010 Aerator cromat masculin 1.5 Gpm, inclusiv inserție | AD8WYQ 4NEH3 1010101.5 g / min-Masculin€27.64
MOEN 3919 Aerator tată 2.2 Gpm | AF2NLC 6WA64 3919-15/16 "-27Masculin€26.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 3924 Aerator Femeie 2.2 Gpm
€29.54 /unitate