Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 52600 Aerator cromat masculin 15/16-27 0.5 Gpm | AD8WYA 4NEF7

MOEN 52600 Aerator Crom Mascul 15/16-27 0.5 Gpm

În stoc
Element: AD8WYA Model: 52600Crucea Ref: 4NEF7
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
€30.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerator
finalizareaChrome
Rata de curgere0.5 g / min
PârâuRosetta Spray
Dimensiune de filet15/16 "-27
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiune de filetTipPreț
MOEN 16350 Toaletă cu aerisire antivandalică | AB3FZB 1RYJ1 163500.515/16 "-27Rezistent la vandalism, fire masculine€30.64
MOEN 52603 Aerator Rezistent la vandal Femeie 0.5 Gpm | AD8WYD 4NEG1 526030.5 g / min55/64 "-27Rezistent la vandalism, fire feminine€33.34
MOEN 52611 Aerator Rezistent la vandal Femeie 1.5 Gpm | AD8WYG 4NEG4 526111.5 g / min55/64 "-27Rezistent la vandalism, fire feminine€33.05
MOEN 101010 Aerator cromat masculin 1.5 Gpm, inclusiv inserție | AD8WYQ 4NEH3 1010101.5 g / min-Masculin€27.83
MOEN 3919 Aerator tată 2.2 Gpm | AF2NLC 6WA64 3919-15/16 "-27Masculin€26.57
MOEN 3924 Aerator Femeie 2.2 Gpm | AF2NLE 6WA66 3924-55/64 "-27Femeie€29.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 52600 Aerator Crom Mascul 15/16-27 0.5 Gpm
€30.64 /unitate