Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 8310R16 Kit de modernizare pentru montaj superior pentru toaletă 1.6 Gpf | AD3LRZ 40D676

MOEN 8310R16 Kit de modernizare pentru montaj superior pentru toaletă 1.6 Gpf

În stoc
Element: AD3LRZ Model: 8310R16Crucea Ref: 40D676

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€823.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de modernizare a supapei de spălare
De viață a bateriei250,000 Flushes
ConverteșteDe la manual la automat
finalizareaChrome
Tip de corpToaletă
Galoane pe culoare1.6
Înălţime7.5 "
Lungime3.5 "
Poziție de montareTop
Sursa de putere(4) Baterii AA
Domeniul de presiune10 la 125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8935
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8481801030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de corpGaloane pe culoarePreț
MOEN 8310DF16 Supapă dublă de spălare pentru dulap 1.0/1.6 Gpf | AD3LRY 40D675 8310DF16Toaletă1.0/1.6€926.87
MOEN 8312R10 Kit de modernizare Montajul superior pentru pisoar 1.0 Gpf | AD3LTH 40D689 8312R10pisoar1.0€764.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 8310R16 Kit de modernizare pentru montaj superior pentru toaletă 1.6 Gpf
€823.83 /unitate