Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 8349EP15 Cap de duș portabil cromat | AA6UVH 15A829

MOEN 8349EP15 Cap de duș portabil cromat

În stoc
Element: AA6UVH Model: 8349EP15Crucea Ref: 15A829
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
€102.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de dus
Culoare / FinisajChrome
Conexiune1 / 2 "
Adâncime9-1/2 "
Diametrul feței3 5 / 16 "
Rata de curgere1.5 g / min
Certificare ecologică sau altă recunoaștereAprobat WaterSense
Terminați mânerulChrome
Înălţime3"
MaterialPlastic
Max. curgere1.5 g / min
TipHandheld
Proiectarea supapelorIPS
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS7419995050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDiametrul fețeiRata de curgereMax. curgereTipPreț
MOEN 3233EP Cab de duș cu diametru de 4 inchi, 3 funcții, 1.75 Gpm | AD8WXV 4NEF1 3233EPIPS de 1/2 "4"1.75 g / min1.75 g / min3-Funcție€156.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 8349EP15 Cap de duș portabil cromat
€102.32 /unitate