Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FIBRA DE STICLA MULTATA 6031012232 Uscător cu tavă L 36 1/2 inch Lățime 24 3/4 in | AC3HUN 2TU31

MOLDED FIBERGLASS 6031012232 Uscător cu tavă L 36 1/2 inch Lățime 24 3/4 inch

În stoc
Element: AC3HUN Model: 6031012232Crucea Ref: 2TU31
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
€153.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTavă
CuloriAlb
În interiorul adâncimii1-3/4 "
Lungime interioară35.5 "
Lățimea interioară23.75 "
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialCompozit ranforsat cu fibra de sticla
Adâncimea totală1-1/2 "
Lungime totală36.5 "
Lățimea totală24.75 "
Temp. Gamă-60 la 250 F
TipUscător / Assi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
FIBRA DE STICLA MULTATA 3320005167 Tava Esd L 25 3/4 inch Latime 17 7/8 in | AC3HUL 2TU29 3320005167ESDNegru1"24.375 "16.25 "1-1/8 "25.75 "17.875 "€64.51
FIBRA DE STICLA MULTATA 6021012232 Uscător cu tavă L 24 1/4 inch Lățime 24 1/4 inch | AC3HUM 2TU30 6021012232Uscător / AssiAlb1-3/4 "23.25 "23.25 "1-7/8 "24.25 "24.25 "€106.38
FIBRA DE STICLA MULTATA 6081012232 Uscător cu tavă L 30 inch Lățime 20 inch D 2 in | AC3HUP 2TU32 6081012232Uscător / AssiAlb1-7/8 "28.625 "18.625 "2"30 "20 "€120.10
FIBRA DE STICLA MULTATA 6042012232 Uscător cu tavă L 30 inch Lățime 30 in | AC3HUQ 2TU33 6042012232Uscător / AssiAlb1-1/8 "29.1255 "29.125 "1-1/4 "30 "30 "€150.98
FIBRA DE STICLA MULTATA 6190012232 Uscător cu tavă L 40 inch Lățime 28 in | AC3HUR 2TU34 6190012232Uscător / AssiAlb1-3/8 "39.125 "27.125 "1-1/2 "40 "28 "€160.99
FIBRA DE STICLA MULTATA 3030005167 Tava Esd L 13 1/4 inch Latime 10 5/8 in | AC3HUW 2TU38 3030005167ESDNegru5 / 8 "12.5 "9.125 "1"13.25 "10.625 "€49.94
FIBRA DE STICLA MULTATA 3180005167 Tava Esd L 18 inch Latime 14 inch D 1 in | AC3HUX 2TU39 3180005167ESDNegru3 / 4 "16.5 "12.5 "1"18 "14 "€55.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 6031012232 Uscător cu tavă L 36 1/2 inch Lățime 24 3/4 inch
€153.65 /unitate