Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FIBRA DE STICLA MULTATA 6290005167 Tava de stivuire Esd L 19 1/2 inch W19 1/2 in | AC3HUZ 2TU41

MOLDED FIBERGLASS 6290005167 Tavă de stivuire Esd L 19 1/2 inch W19 1/2 in

În stoc
Element: AC3HUZ Model: 6290005167Crucea Ref: 2TU41
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
€104.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTava de stivuire
CuloriNegru
În interiorul adâncimii1-1/8 "
Lungime interioară18.5 "
Lățimea interioară18.5 "
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialCompozit ranforsat cu fibra de sticla
Adâncimea totală1-1/4 "
Lungime totală19.5 "
Lățimea totală19.5 "
Temp. Gamă-60 la 250 F
TipESD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS7019395000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
FIBRA DE STICLA MULTATA 8480005167 Tava de stivuire Esd L 26 Inch Latime 20 In | AC3HVA 2TU42 84800051671-3/8 "25.375 "19.375 "1-1/2 "26 "20 "€120.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 6290005167 Tavă de stivuire Esd L 19 1/2 inch W19 1/2 in
€104.99 /unitate