MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Tahometru cu panou Ieșire 0 până la 5 Vcc | AE6JRB 5TDG6

MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Tahometru de panou Ieșire 0 până la 5 Vcc

Articol: AE6JRB Model: ACT-3X-1-1-3-1-1-0Crucea Ref: 5TDG6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTahometru de panou, ieșire de la 0 la 5 VDC
Acuratete+/- 0.0015%
AfişaLED cu 5 cifre
IntrarePuls programabil pe rotație
Alimentare100 la 240 VCA, 50/60 Hz
Rezoluţiepână la 0.001 RPM
RPM5 la 999,990

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS9029204080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteArticolRezoluţieRPMPreț
MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Tahometru cu panou Ieșire Adc de la 4 la 20 m | AE6JRC 5TDG7 ACT-3X-1-1-4-1-1-0+/- 0.0015%Tahometru cu panou, ieșire de la 4 la 20 mADCpână la 0.001 RPM5 la 999,990€1,034.14
MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Tahometru cu panou 1 impuls pe rotație | AE6JRD 5TDG8 ACT-1B-1-0-1-0-001+/- 1 RPMTahometru panou1 rpm5 la 99,999€574.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Tahometru de panou Ieșire 0 până la 5 Vcc