Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Tahometru cu panou 1 impuls pe rotație | AE6JRD 5TDG8

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Tahometru cu panou 1 impuls pe rotație

În stoc
Articol: AE6JRD Model: ACT-1B-1-0-1-0-001Crucea Ref: 5TDG8
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
€574.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTahometru panou
Acuratete+/- 1 RPM
AfişaLED cu 5 cifre
Intrare1 puls pe revoluție
Alimentare100 la 240 VCA, 50/60 Hz
Rezoluţie1 rpm
RPM5 la 99,999

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.42
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS9029204080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteArticolRezoluţieRPMPreț
MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Tahometru cu panou Ieșire 0 până la 5 Vcc | AE6JRB 5TDG6 ACT-3X-1-1-3-1-1-0+/- 0.0015%Tahometru de panou, ieșire de la 0 la 5 VDCpână la 0.001 RPM5 la 999,990-
RFQ
MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Tahometru cu panou Ieșire Adc de la 4 la 20 m | AE6JRC 5TDG7 ACT-3X-1-1-4-1-1-0+/- 0.0015%Tahometru cu panou, ieșire de la 4 la 20 mADCpână la 0.001 RPM5 la 999,990€1,034.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Tahometru cu panou 1 impuls pe rotație
€574.98 /unitate