Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Tahometru cu panou Ieșire Adc de la 4 la 20 m | AE6JRC 5TDG7

MONARCH Tahometru cu panou ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Ieșire ADC de la 4 la 20 m

În stoc
Articol: AE6JRC Model: ACT-3X-1-1-4-1-1-0Crucea Ref: 5TDG7
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
€1,034.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTahometru cu panou, ieșire de la 4 la 20 mADC
Acuratete+/- 0.0015%
AfişaLED cu 5 cifre
IntrarePuls programabil pe rotație
Alimentare100 la 240 VCA, 50/60 Hz
Rezoluţiepână la 0.001 RPM
RPM5 la 999,990

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS9029204080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteArticolRezoluţieRPMPreț
MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Tahometru cu panou Ieșire 0 până la 5 Vcc | AE6JRB 5TDG6 ACT-3X-1-1-3-1-1-0+/- 0.0015%Tahometru de panou, ieșire de la 0 la 5 VDCpână la 0.001 RPM5 la 999,990-
RFQ
MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Tahometru cu panou 1 impuls pe rotație | AE6JRD 5TDG8 ACT-1B-1-0-1-0-001+/- 1 RPMTahometru panou1 rpm5 la 99,999€574.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONARCH Tahometru cu panou ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Ieșire ADC de la 4 la 20 m
€1,034.14 /unitate