Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONARCH DC1250-S10 Recorder fără hârtie Putere de la 100 la 240 Vca | AB3YCQ 1VZZ7

MONARCH DC1250-S10 Recorder fără hârtie Putere de la 100 la 240 Vca

În stoc
Element: AB3YCQ Model: DC1250-S10Crucea Ref: 1VZZ7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,841.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecorder fără hârtie
Canale2
Gama de curent4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
AfişaLCD mono
Sursa de putere100 - 240 VCA
Temp. Gamă-148 grade până la 2498 grade F (-100 grade până la 1370 grade C)
Tip termocupluJ, K, T, E
Intervalul de tensiune0-250m VDC, 0-1.25 VDC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-12.5 VDC, 0-25 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea memoriei (Până la 2 GB Compact Flasg (comandati separat))
    • Tip RTD (100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 sau 3 fire)
    • Caracteristici: Două intrări universale, inclusiv frecvență și puls. Timpi variabili de probă. Capacitate mare de stocare, programare internă. Două ieșiri de alarmă incluse. Acumulatorul reîncărcabil NiMH va funcționa reportofonul timp de până la 6 ore în cazul unei pierderi de energie.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONARCH DC1250-S10 Recorder fără hârtie Putere de la 100 la 240 Vca
€1,841.15 /unitate