Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17273.087.1200 U-Bolt Tangent lung 7/8-9 Zinc | AG3AYF 32TG91

GRAINGER U17273.087.1200 U-Bolt Tangent lung 7/8-9 Zinc

În stoc
Element: AG3AYF Model: U17273.087.1200Crucea Ref: 32TG91
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
€85.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii12 "
Lungime interioară16 1 / 16 "
Lățimea interioară12.875 "
MaterialOţel
Lungimea filetului4.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9552
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17273.087.1200 U-Bolt Tangent lung 7/8-9 Zinc
€85.04 /unitate