Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Data Logger 8 Kb 1 an. | AG2LAZ 31KZ61

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Data Logger 8 Kb 1 an.

În stoc
Articol: AG2LAZ Model: RFID TEMPRHS NIST CERTCrucea Ref: 31KZ61

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€341.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolData logger
AC AdaptorNu
Acuratete+/- 1 grade F.
AlarmaBună / scăzută
De viață a bateriei1 ani
Certificat de calibrareOpțional
compatibil cuTelefoane Android, Tablete, PC Windows
Adâncime0.5 "
Gama punctelor de rouăCalculat în software
Citire digitalăNu
Gama de frecventa13560000 Hz
Înălţime2"
interfaţăFără fir
Gama de umiditate relativăDe la 0 la 100%
Sonda de la distanțăNu
Stocare punct de probă8 KB
Este necesar softwareInclus
Temp. Gamă-4 de grade până la 140 de grade
Intervalele de timp10 secunde până la 60 de minute
TipTemperatura și umiditatea cu NIST
ImpermeabilDa
Lăţime568878 "
wireless RangePână la 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9025198080

Detalii produs:

    • Frecvența transmisiilor (controlată manual)
    • Caracteristici speciale: Aplicație Android gratuită. RFID fără fir

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAcurateteDe viață a baterieiDomeniul de presiuneGama de umiditate relativăTemp. GamăTipImpermeabilPreț
Înregistrare de date de temperatură MONARCH Temp Track-It cu afișaj | AC6VEB 36J804 Temp Track-It1.16 "+/- 1 deg C 0-50, +/- 2 gamă completăAnul 1---4 la 185 F, -20 la 85 CTemperaturaNu€163.28
MONARCH 6396-0103 Înregistrare de date de temperatură fără afișaj | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 deg C 0-50, +/- 2 gamă completăAnul 1---4 la 185 F, -20 la 85 CTemperaturaNu€121.22
Înregistrare de date de temperatură MONARCH Rugged Temp Track-It cu carcasă din oțel inoxidabil | AC6VED 36J806 Rugged Temp Track-It-+/- .2 deg C, .4 F.3 ani---40 la 257 F, -40 la 125 CTemperaturaDa€371.16
MONARCH 6396-0201 Inregistrator de date temperatura/umiditate cu afisaj | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grade C 0-50Anul 1-0 până la 100% HR-4 la 185 F, -20 la 85 CHR și temperaturăNu€226.20
MONARCH RH Temp Track-It B Înregistrare de date temperatură/umiditate cu afișaj | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grade C 0-50Anul 1-0 până la 100% HR-4 la 185 F, -20 la 85 CHR și temperaturăNu€186.85
Monitor de presiune MONARCH Track-It 150 Presiune/temperatura Inregistrator de date 150 Psi | AC6VEG 36J809 Presiune Track-It 150-+ / - 1%3 ani150 psi--4 la 185 F, -20 la 85 CPresiune și temperaturăDa€857.03
Monitor de presiune MONARCH Track-It 350 Presiune/temperatura Inregistrator de date 350 Psi | AC6VEH 36J810 Presiune Track-It 350-+ / - 1%3 ani350 PSI--4 la 185 F, -20 la 85 CPresiune și temperaturăDa€857.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Data Logger 8 Kb 1 an.
€341.05 /unitate