Adaptor MONOPRICE 2398 Dvi-i(m) la 3 componente Rca | AA6JXT 14C355

MONOPRICE 2398 Adaptor Dvi-i(m) la 3 componente Rca

Element: AA6JXT Model: 2398Crucea Ref: 14C355

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor audio
Tip cablu3 componente RCA
CuloriNegru
ConexiuneDVI, 3 RCA Compnet
Metoda de instalarePlug and Play
Număr de porturi4
porturile1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536694020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip cabluCuloriConexiuneNumăr de porturiPreț
MONOPRICE 2671 Adaptor Toslink (f) la Tslink Mini (m) | AA6JUH 14C215 2671Cablu Toslink, Mini cablu ToslinkNegruToslink, Toslink Mini2€5.32
MONOPRICE 7121 mufă M de 2.5 mm la mufă M de 3.5 mm | AA6JUV 14C230 7121Cablu de 3.5 mmNegru2.5 mm, 3.5 mm2€1.21
MONOPRICE 7122 mufă M de 2.5 mm la mufă S de 3.5 mm | AA6JUW 14C231 7122Cablu de 3.5 mmNegru2.5 mm, 3.5 mm2-
RFQ
MONOPRICE 7124 mufă S de 2.5 mm la mufă S de 3.5 mm | AA6JUY 14C233 7124Cablu de 3.5 mmNegru2.5 mm, 3.5 mm2€1.86
MONOPRICE 7126 mufă S de 3.5 mm la mufă S de 2.5 mm | AA6JVA 14C235 7126Cablu de 2.5 mmNegru2.5 mm, 3.5 mm2€1.89
MONOPRICE 7128 Mufă M de 3.5 mm La mufă S de 3.5 mm | AA6JVB 14C237 7128Cablu de 3.5 mmNegru2.5 mm, 3.5 mm2€1.86
MONOPRICE 7135 3.5 S mufă la mufa S de 1/4 inch | AA6JVE 14C244 7135Cablu de 1/4 inchNegru3.5 mm, 1/4 inch2€1.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONOPRICE 2398 Adaptor Dvi-i(m) la 3 componente Rca