Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP PH-0271 Mâner de tragere din oțel inoxidabil 304 sudat | AD8MWN 4LAJ1

MONROE PMP PH-0271 Mâner de tragere din oțel inoxidabil 304 sudat

În stoc
Articol: AD8MWN Model: PH-0271Crucea Ref: 4LAJ1
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
€33.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNatural
finalizareaNatural
Grip Dia.1 / 2 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
Material304 oțel inoxidabil
Tip montareSudare
Lungime totală13 "
Proiectare2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrip Dia.MaterialLungime totalăProiectarePreț
MONROE PMP PH-0272 Mâner de tragere Oțel sudat natural | AD8MWP 4LAJ2 PH-02723 / 8 "Oţel5.75 "1.25 "€3.13
MONROE PMP PH-0273 Mâner de tragere din oțel inoxidabil 304 sudat | AD8MWQ 4LAJ3 PH-02737 / 16 "304 oțel inoxidabil5.75 "1.25 "€12.60
MONROE PMP PH-0274 Mâner de tragere din oțel inoxidabil 304 sudat | AD8MWR 4LAJ4 PH-02741 / 2 "304 oțel inoxidabil6 5 / 16 "1.5 "€16.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP PH-0271 Mâner de tragere din oțel inoxidabil 304 sudat
€33.14 /unitate